Łożyska walcowe SKF 315268 B/U2
Łożyska toczne walcowe promieniowe wielorzędowe, z wyłączeniem rolek prowadzących
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:315268 B/U2
Rubix:651851
Producent:92719
EAN:7316570841022


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160.02 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 315268 B/U2
Walcowe łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - łożyska pełnokontaktowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - walcowe łożyska wałeczkowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożyska pełnokontaktowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10671 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 160.02 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie