Łożyska stożkowe SKF 32310

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:32310
Rubix:1191341
EAN:7316577327802
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość42.25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32310


Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość42.25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Prędkość odniesienia4800 rpm
Prędkość graniczna6300 rpm
Całkowita szerokość łożyska42.25 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r212000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr211000 N
zł 137,48 Netto
/ Sztuka
zł 169,1 Brutto
  • Dostępny