Referencje
SKF:31311
Rubix:1191304
EAN:7316577327314


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31311
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 301,94 Netto
/ Sztuka
zł 371,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie