Referencje
SKF:LM 501349/310/Q
Rubix:261114
Producent:49019
EAN:7316570512182


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 73.431 mm |
| Szerokość | 19.812 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko LM 501349/310/Q
Łożyska stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Możliwość łączenia ze stożkami z tej samej serii
- Pełna wymienność kubków
- Pełna wymienność kubków
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19,56x73,43x73,43 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 335 g |
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
| Średnica zewn. | 73.431 mm |
| Szerokość | 19.812 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lm |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Prędkość graniczna | 9000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 19.812 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 68 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 55 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie