Referencje
Timken:26824
Rubix:290147
Producent:100014052
EAN:0053893224886


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : 26824 pierścień zewn.
Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Timken tapered roller bearing outer ring (Single Cup) TS, Part 26824. With outside diameter 80 mm and 19.05 mm width for compact bearing applications.
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.
Zastosowania
Maszyny narzędziowe, motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 182,8 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.5 kg |
| Seria | 26800 |
| Prędkość odniesienia | 20500 rpm |
| Prędkość graniczna | 24800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 23.813 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 91100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 156,59 Netto
/ Sztuka
zł 192,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie