Łożyska stożkowe SKF 30302 J2

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:30302 J2
Rubix:7346
Producent:37135
EAN:7316577005274
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość14.25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30302 J2


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna90 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość14.25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria303
Koszstal
Prędkość odniesienia13000 rpm
Prędkość graniczna18000 rpm
Całkowita szerokość łożyska14.25 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr22400 N
  • Dostępny