Referencje
SKF:30312 J2/Q
Rubix:126926
Producent:37154
EAN:7316577748898


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34.14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30312 J2/Q
Łożyska stożkowe (wałeczkowe) mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. działających jednocześnie promieniowo i osiowo. Linie rzutów bieżni przecinają się w wspólnym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawidłowy ruch toczny i w efekcie niskie momenty tarcia podczas pracy. Zdolność łożysk stożkowych do przenoszenia obciążeń osiowych rośnie wraz ze wzrostem kąta kontaktu α. Wielkość kąta kontaktu, zwykle mieszcząca się w przedziale 10°–30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktu.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozłączne i wymienne elementy
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozłączne i wymienne elementy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33,5x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1949 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34.14 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 303 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5300 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 33.5 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie