Referencje
Timken:NCF2924V
Rubix:2882372
Producent:NCF2924V
EAN:0053893773056
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2924V
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,07 Netto
/ Sztuka
zł 503,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

