Referencje
NSK:NF313W
Rubix:664538
Producent:NF313W N
EAN:0029176416507


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NF313W
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wały kalandra maszyn papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Maszyny do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Skrzynki łożyskowe;Reduktory;Rolki stołowe dla walcowni stali;Sprzęt naftowy (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 494,85 Netto
/ Sztuka
zł 608,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie