Referencje
INA:GAL17-DO
Rubix:204002
Producent:0066307230000
EAN:4012802523119


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 46 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GAL 17 DO
Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint lewy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 202 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica głowicy | 46 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gal..-do |
| Długość | 92 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,31 Netto
/ Sztuka
zł 147,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie