Referencje
SKF:SALKAC 12 M
Rubix:354626
Producent:22394
EAN:7316577033734


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 33 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SALKAC 12 M
Łożysko ślizgowe Przegub końcowy Brak
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/brąz. Łożysko wymaga obsługi: rozmiary od 6 wzwyż mogą być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez trzon. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 95,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica głowicy | 33 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Seria | salkac |
| Gwint wewnętrzny | m 12 |
| Dyn. Nośność | 12.2 N |
| Długość | 72 mm |
| Średnica zewn. | 33 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,57 Netto
/ Sztuka
zł 121,24 Brutto
- Dostępny