Referencje
SKF:SA 10 E
Rubix:229147
Producent:22056
EAN:7316577002525


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 30 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SA 10 E
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane tylko z boku. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.
Mocne strony
- Długa żywotność
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 50 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica głowicy | 30 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sa |
| Gwint wewnętrzny | m 10 |
| Dyn. Nośność | 8.15 N |
| Długość | 65 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,82 Netto
/ Sztuka
zł 171,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie