Referencje
INA:GAKR8-PB-A
Rubix:138677
Producent:0066336680000
EAN:4012802524536


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 24 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GAKR8-PB-A
Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/brąz, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa K, typ M, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 54x24x8 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 44 g |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica głowicy | 24 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gakr..-pb |
| Długość | 54 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,76 Netto
/ Sztuka
zł 82,11 Brutto
- Dostępny