Referencje
SNR:USSP208
Rubix:3145185
Producent:USSP.208
EAN:3413529514113




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 260 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USSP208
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 260 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Uszczelnienie | 2 joints |
| Seria | ussp200 |
| Ciężar | 3880 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,56 Netto
/ Sztuka
zł 290,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie