Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TASE70-XL-I
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TASE70-XL-I
Rubix:592269
Producent:0009779420000
EAN:4012802819090


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 202.5 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TASE70
Składa się z żeliwnej obudowy łożyska z długą podstawą i nasmarowanym łożyskiem wahliwym. Kompensuje statyczne błędy osiowania wału do 2,5 ° z ponownym smarowaniem i do 5 ° bez ponownego smarowania.
Mocne strony
PASE jest wyposażony w łożysko GRAE-NPPB, PASEY w łożysko GAY-NPPB, RASE w łożysko GE-KRRB, RASE w łożysko GYE-KRRB oraz TASE w łożysko GE-KTTB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 156x260x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6090 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202.5 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 65 mm |
| Średnica zewn. | 96 mm |
| Średnica otworów mocowania | 22 mm |
| Wysokość | 156 mm |
| Długość | 260 mm |
| Seria | tase |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Szerokość | 65 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie