Referencje
FLT:6218
Rubix:436303


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6218
Łożyska kulkowe zwykłe to najpopularniejszy rodzaj łożysk tocznych, o prostej budowie, składające się z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego, kulek tocznych oraz koszyka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 2.15 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,09 Netto
/ Sztuka
zł 89,9 Brutto
- Dostępny