Referencje
FLT:16004
Rubix:242826


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16004
Łożyska kulkowe zwykłe to najpopularniejszy rodzaj łożysk tocznych, o prostej budowie, składające się z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego, kulek tocznych oraz koszyka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie