Łożyska kulkowe zwykłe SKF W 61905-2RS1

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:W 61905-2RS1
Rubix:589088
Producent:29808
EAN:7316570283419
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko W 61905-2RS1


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x42x42 mm
Waga Logistyczna42,6 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriaw
Koszstal
Prędkość graniczna10000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6050 N
Ciężar0.0402 kg
216,84 Netto
/ Sztuka
266,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie