Miniaturowe łożyska kulkowe SKF 604-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:604-2Z
Rubix:136320
Producent:604-2Z
EAN:7316571030302
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.12 mm
Szerokość4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 604-2Z


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Mocne strony

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2,5 g
Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.12 mm
Szerokość4 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Seria604
Ciężar2.1 g
Prędkość graniczna60000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r280 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr806 N
26,57 Netto
/ Sztuka
32,68 Brutto
  • Dostępny