Referencje
EZO:687-2Z
Rubix:210170

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 687 ZZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny