Referencje
SKF:607/HR11QN
Rubix:608876





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 607/HR11QN
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Mocne strony
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 7 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
| Seria | 607 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie