Referencje
SKF:6312-RS2Z/C4S1VT228
Rubix:654070
Producent:85418
EAN:7316577741998


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6312-RS2Z/C4S1VT228
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1736 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 63 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 11000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 52000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 85200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie