Łożyska kulkowe zwykłe SKF R 8-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:R 8-2Z
Rubix:10685
Producent:18508
EAN:7316577104489
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12.7 mm
Średnica zewn.28.575 mm
Szerokość7.938 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko R 8-2Z


Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się uniwersalnością, zdolnością do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)7,94x28,58x28,57 mm
Waga Logistyczna24 g
Średnica wewn.12.7 mm
Średnica zewn.28.575 mm
Szerokość7.938 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriar8
Koszstal
Prędkość odniesienia56000 rpm
Prędkość graniczna28000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2360 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5070 N
  • Termin dostawy na zapytanie