Referencje
Timken:6316-C3
Rubix:514307
Producent:100416857
EAN:0087796295872





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6316C3
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 172,974x172,974x45,974 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 3696,8 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6316 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 86500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 123000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 291,67 Netto
/ Sztuka
zł 358,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie