Referencje
SKF:6024-Z/C3S1GJN
Rubix:652695
Producent:188449
EAN:7316572094778


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6024-Z/C3S1GJN
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2115 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6024 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie