Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6213EE

SNR - Łożysko kulkowe zwykłe - 6213.EE

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:6213EE
Rubix:1847440
Producent:6213EE
EAN:3413520137113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6213EE


Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, tłoczona klatka stalowa, uszczelnienia stykowe po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6200
Koszstal
Prędkość graniczna3700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr56100 N
Ciężar0.991 kg
119,13 Netto
/ Sztuka
146,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie