Referencje
SKF:6010-2RS1/C4
Rubix:652563
Producent:83348
EAN:7316570671018


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6010-2RS1/C4
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 266 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 6010 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie