Łożyska kulkowe zwykłe SKF BB1B 447205 A

Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BB1B 447205 A
Rubix:227684
EAN:7316570106015
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BB1B 447205 A


Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie uniwersalne. Nadają się do pracy przy wysokich i bardzo wysokich prędkościach, przenoszą obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najczęściej stosowanym typem łożyska, w ofercie SKF są dostępne w wielu wykonaniach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna123 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seriabb1b
Materiałstal (łożyskowa)
Prędkość odniesienia32000 rpm
Prędkość graniczna20000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6550 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12700 N
Ciężar0.123 kg
  • Termin dostawy na zapytanie