Łożyska kulkowe zwykłe SKF 16100-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:16100-2Z
Rubix:4082
Producent:34506
EAN:7316577016034
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 16100-2Z


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna24,1 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria161..
Koszstal
Prędkość odniesienia60000 rpm
Prędkość graniczna30000 rpm
Dokładnośćp6 (abec 3 / iso class 6)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2.36 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5.07 N
Ciężar0.024 kg
25,7 Netto
/ Sztuka
31,61 Brutto
  • Dostępny