Referencje
SKF:62301-2RS1/W64
Rubix:543555
Producent:103934
EAN:7316571262314


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 62301-2RS1/W64
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z rowkiem głębokim wyróżniają się swoją uniwersalnością, zdolnością do pracy przy wysokich prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 88 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 623.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie