Referencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BL205
Łożyska kulkowe typu maksymalnego zawierają większą liczbę kulek niż zwykłe łożyska kulkowe zwykłe ze względu na szczeliny wypełniające w pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym.
Ze względu na szczeliny wypełniające nie nadają się do zastosowań z dużymi obciążeniami osiowymi.
Łożyska typu BL2 i BL3 mają wymiary graniczne równe wymiarom jednorzędowych łożysk kulkowych zwykłych odpowiednio serii 62 i 63.
Oprócz łożysk typu otwartego dostępne są również łożyska ekranowane typu ZZ.
Podczas korzystania z tych łożysk ważne jest, aby szczelina wypełniająca w pierścieniu zewnętrznym znajdowała się jak najbardziej poza strefą obciążenia.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Available in Shielded or Open configurations and additionally can be obtained with Snap Rings on the Outside Diameter
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bl205.. |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 12000 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10500 N |
- Termin dostawy na zapytanie