Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6003DDU7C3EX28
Łożysko kulkowe NSK z bieżnią głęboką, seria 60.
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:6003DDU7C3EX28
Rubix:801126
Producent:6003DDU7C3EX28 N





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6003DDU7C3EX28
NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych z bieżnią głęboką. Te łożyska są najpowszechniejszą formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach zastosowań, szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy. Łożyska kulkowe z bieżnią głęboką NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Koszyki - Oferując szereg różnych typów koszyków, aby sprostać wymaganiom Twoich zastosowań: stal, masywny mosiądz lub polimer. Wysokiej jakości stal - Ultraoczyszczona stal, która może wydłużyć żywotność łożysk do 80%. Zaawansowana technologia smarowania - smary NSK, które mogą wydłużyć trwałość smaru. Superfinisowane bieżnie o wysokiej wydajności - specjalnie wykończone, aby zminimalizować hałas oraz poprawić dystrybucję i trwałość smaru. Uszczelnienia opatentowane - zapewniają odporność na zanieczyszczenia w najbardziej wymagających środowiskach. Dostępne łożyska kulkowe izolowane elektrycznie. Średnice zewnętrzne do 2500 mm
Zastosowania
Wielorakie zastosowania. Odpowiednie dla prędkości wysokich i bardzo wysokich.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie