Łożyska kulkowe zwykłe Beco 6203 BHTS ZZ 280
Łożyska kulkowe zwykłe Beco
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beco:6203 BHTS ZZ 280
Rubix:588101

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203 BHTS ZZ 280
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie