Referencje
SKF:16048 MA
Rubix:105111
Producent:34488
EAN:7316577043627


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16048 MA
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37x360x360 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14014 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 160 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 255000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 203000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8312,73 Netto
/ Sztuka
zł 10 224,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie