Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6304-2ZNR

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6304-2ZNR
Rubix:122685
Producent:49296
EAN:7316570422535
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6304-2ZNR


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają zwiększony promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, zoptymalizowane pod kątem pracy w wysokich temperaturach. Cała powierzchnia łożysk jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe, z rowkiem pod pierścień osadczy sprężynujący i uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z jednej lub z obu stron, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Pierścień osadczy sprężynujący, zamocowany w pierścieniowym rowku w pierścieniu zewnętrznym, umożliwia osiowe ustalanie łożysk w ich oprawach. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)15x52x52 mm
Waga Logistyczna149 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6304
Koszstal
Prędkość odniesienia30000 rpm
Prędkość graniczna15000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16800 N
69,92 Netto
/ Sztuka
86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie