Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL205

Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UEL205
Rubix:3035279
Producent:UEL205
EAN:0013992170644
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość34.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UEL205


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Wkładka łożyskowa Timken UEL 205 z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym. Wstępnie wypełniona smarem na bazie litu oraz z wytrzymałym uszczelnieniem bonded.

Zastosowania

● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość34.9 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal łożyskowa
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wykończeniestal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7850 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Typ montażuwkładka łożyskowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (uel, szeroki pierścień wewnętrzny)
Smarowaniewstępnie wypełnione wysokiej jakości smarem na bazie litu (prelubricated).
zł 52,46 Netto
/ Sztuka
zł 64,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie