Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken UC203
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UC 200 – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UC203
Rubix:797671
EAN:0087796069381


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UC203
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
Zespoły łożysk kulkowych zawierają śrubę ustalającą, mimośrodowy kołnierz ustalający i stożkowy otwór do stosowania z serią tulei ustalających i zapewniają niezawodne produkty łatwo dostępne do najpopularniejszych zastosowań.
Zastosowania
Transport materiałów; Żywność i napoje; Rolnictwo; Pakowanie; Wentylatory przemysłowe/dmuchawy; Produkcja szkła; Produkcja cegieł; Papier i druk
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | uc |
| Materiał | żeliwo |
| Kosz | stal |
| Rozwiercanie | 17 mm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Ciężar | 0.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,46 Netto
/ Sztuka
zł 36,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie