Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty PTN SUC210
Łożysko wstawiane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:SUC210
Rubix:2315853
EAN:3660338467776




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko SUC210
Łożyska wstawiane ze stali nierdzewnej. Łożysko wstawiane to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej i w większości przypadków wydłużonym pierścieniu wewnętrznym.
wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty - łożyska ze stali szlachetne
Mocne strony
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie może pozwolić na przesunięcie osiowe
Łatwe jednostki montażowe
Smarowane i uszczelnione łożysko
Łatwe jednostki montażowe
Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Seria | suc200 |
| Kosz | stal nierdzewna |
| Prędkość graniczna | 2900 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Ciężar | 0.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,32 Netto
/ Sztuka
zł 147,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie