Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty RHP 1080-2.15/16G
Wkład łożyskowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:1080-2.15/16G
Rubix:659384
Producent:1080-2.15/16G R
EAN:00747023041046


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1080-2.15/16G
RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube and Molded-Oil units include two basic components: wkład i obudowa. Każda jednostka składa się z uszczelnionego, jednorzędowego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonym pierścieniu wewnętrznym, zamontowanego w oprawie poduszkowej (pillow block) lub obudowie kołnierzowej. Sferyczne dopasowanie kompensuje początkowe niewspółosiowości montażowe. Łożyska samosmarujące (Self Lubricating Bearings) dostępne są z różnymi metodami mocowania zapewniającymi montaż z dokładnym dopasowaniem do wału. Ta cecha w połączeniu z pełną gamą uszczelnień przeznaczonych do różnych warunków eksploatacji sprawia, że nasze jednostki są bardzo uniwersalnym produktem.
Mocne strony
•Dwuczęściowa, nitowana klatka metalowa o dużej wytrzymałości ze stali lub stali nierdzewnej
Sferyczne osadzenie umożliwia kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Możliwość ponownego smarowania jest standardem dla łożysk Self Lube. Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
Super-wykończone bieżnie zapewniają cichą i wydajną pracę
Protektor zapewniający dodatkową ochronę łożyska i bezpieczeństwo. Dostępny w stali dla jednostek Self-Lube lub w tworzywie sztucznym dla jednostek Silver-Lube
Hartowana, wysokiej jakości stal stosowana w pierścieniach wewnętrznych i zewnętrznych
Wysokiej jakości obudowa z żeliwa o sztywnej, jednoczęściowej konstrukcji. Również dostępna w wysokiej jakości termoplaście (thermoplastic) lub odlewie ze stali nierdzewnej
Dostarczane sprawdzone uszczelnienie single-lip; dostępne również uszczelnienia triple-lip oraz flingers
Dostępne także jako standard: blokada wału za pomocą śruby ustalającej (set screw shaft locking), pierścień ekscentryczny (eccentric collar) oraz tuleja stożkowa do blokowania (taper sleeve lock)
Dostępne HLT inserts zaprojektowane do niezawodnej pracy w ekstremalnych temperaturach
NSK Range of Mounted Units include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc
Sferyczne osadzenie umożliwia kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Możliwość ponownego smarowania jest standardem dla łożysk Self Lube. Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
Super-wykończone bieżnie zapewniają cichą i wydajną pracę
Protektor zapewniający dodatkową ochronę łożyska i bezpieczeństwo. Dostępny w stali dla jednostek Self-Lube lub w tworzywie sztucznym dla jednostek Silver-Lube
Hartowana, wysokiej jakości stal stosowana w pierścieniach wewnętrznych i zewnętrznych
Wysokiej jakości obudowa z żeliwa o sztywnej, jednoczęściowej konstrukcji. Również dostępna w wysokiej jakości termoplaście (thermoplastic) lub odlewie ze stali nierdzewnej
Dostarczane sprawdzone uszczelnienie single-lip; dostępne również uszczelnienia triple-lip oraz flingers
Dostępne także jako standard: blokada wału za pomocą śruby ustalającej (set screw shaft locking), pierścień ekscentryczny (eccentric collar) oraz tuleja stożkowa do blokowania (taper sleeve lock)
Dostępne HLT inserts zaprojektowane do niezawodnej pracy w ekstremalnych temperaturach
NSK Range of Mounted Units include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 648,6 Netto
/ Sztuka
zł 797,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie