Referencje
Zastąpiona ref.:PASEY35-XL-N-I
INA:PASEY35-XL-N
Rubix:261990
Producent:0946130100000
EAN:4054372514340


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY35-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo (grafit płatkowy) |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica zewn. | 163 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | podstawa na 2 śruby (długa podstawa) |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 163 mm |
| Uszczelnienie | p seals on both sides (lip seals) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania; smarowanie przez przyłącze smarowe m6 (zalecane fag arcanol-multi2 / nlgi 2) |
| Seria | pasey..-xl-n |
| Ciężar | 1.45 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 27 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 106,04 Netto
/ Sztuka
zł 130,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie