Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NTN UELS308-108D1NR
Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NTN
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:UELS308-108D1NR
Rubix:879573
EAN:4547359781236

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 57.1 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UELS308-108D1NR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 57.1 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie