Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR EX210G2
SNR - wkładka - EX210G2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EX210G2
Rubix:395323
EAN:3413529503063





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko EX210G2
Sferyczna bieżnia zewnętrzna, mocowanie za pomocą mimośrodowego pierścienia zaciskowego, uszczelnienie R z tarczą odśrodkową
Zewnętrzna średnica kulista, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x93x65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 934 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,3 Netto
/ Sztuka
zł 115,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie