Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken 1215KRR + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:1215KRR + COL
Rubix:759592
EAN:0087796056169


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
Szczegóły produktu : Łożysko 1215KRR+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
| Szerokość | 67 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 69.5 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | nylon |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 43.6 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1617,02 Netto
/ Sztuka
zł 1988,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie