Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6022EEC3

Łożyska kulkowe o głębokich rowkach, jednorzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:6022EEC3
Rubix:435805
EAN:3413520511685
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6022 EE C3


Sztywne łożysko kulkowe, kontakt promieniowy, koszyk z blachy, uszczelnienia cierne po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)176x46x182 mm
Waga Logistyczna2,04 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6000
Koszstal
Prędkość graniczna2300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r73000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr81000 N
Ciężar1.49 kg
zł 381,14 Netto
/ Sztuka
zł 468,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie