Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFC208-25
Łożyska kołowe z kołnierzem UCFC 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCFC208-25
Rubix:3035454
Producent:UCFC208-25
EAN:0087796139923


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 26 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84.8 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC208-25
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
Zastosowania
● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 26 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84.8 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa) / stal (wkład łożyskowy) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 145 mm |
| Długość | 120 mm |
| Seria | ucfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Zacisk | 19 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29100 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 2.6 kg |
| Typ montażu | obudowa kołnierzowa okrągła z kołkami ustalającymi (żeliwo) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,3 Netto
/ Sztuka
zł 147,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie