Łożyska igiełkowe SKF NKI 35/30

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NKI 35/30
Rubix:4834
Producent:14285
EAN:7316577014610
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NKI 35/30


Łożyska igiełkowe jednorzędowe mają wałeczki cylindryczne, których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x50x50 mm
Waga Logistyczna193 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość30 mm
Serianki
Koszstal
Prędkość odniesienia10000 rpm
Liczba rzędów1
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r83 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr38 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 187,11 Netto
/ Sztuka
zł 230,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie