Referencje
SKF:NKS 45
Rubix:125299
Producent:14401
EAN:7316570904703


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKS 45
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Dostosowanie do przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Dostosowanie do przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22x60x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 145 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Seria | nks |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 64 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 40.2 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,05 Netto
/ Sztuka
zł 247,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie