Referencje
SKF:NK 35/30 TN
Rubix:236581
Producent:196826
EAN:7316572176030


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NK 35/30 TN
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x45x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 104,6 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Seria | nk |
| Kosz | poliamid |
| Liczba rzędów | 1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie