Referencje
SKF:RNA 4904.2RS
Rubix:108586
Producent:21300
EAN:7316577015044


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4904 2RS
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 53 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | rna |
| Kosz | stal |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 22.4 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19.4 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,58 Netto
/ Sztuka
zł 159,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie