Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF K 65X70X20
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:K 65X70X20
Rubix:134212
Producent:10377
EAN:7316571006949




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 65x70x20
Jednorzędowe, z koszykiem z blachy stalowej, zgodne z normą DIN 5405.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x70x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 56 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | k |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 76.5 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29.2 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie